Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelement-Reihenklemme 0,08-2,5qmm gr 2Etagen 22A Federzugans STTB2,5-DIO/O-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B119D62
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031555
EAN/GTIN:
     4017918183097
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Bauelement-Reihenklemme 0,08-2,5qmm gr 2Etagen 22A Federzugans STTB2,5-DIO/O-U
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
22 A
Breite:
5.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
47.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
67.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Bauelement-Reihenklemme, Diodenklemme, Reihenklemme, Reihenklemme mit elektronischen Bauelementen, Widerstandsabgleichklemme, Widerstandsklemme, Widerstandsreihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,37053*
€ 4,02053*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,36*
€ 5,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,5056*
€ 5,2656*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,5474*
€ 5,3274*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,5589*
€ 5,3389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3389*
€ 6,35329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,9689*
€ 5,91299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,7889*
€ 5,69879
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5589*
€ 5,42509
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2389*
€ 5,04429
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5589*
€ 4,23509
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3030459
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3030747
ab € 0,32*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1152*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,166*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 30,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002856
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3002869
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.