Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Media Converter 1x 10/100Tx, ST SM 100Mbps 30km, -10 - 70C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrial Media Converter 1x 10/100Tx, ST SM 100Mbps 30km, -10 - 70C
Industrial Media Converter 1x 10/100Tx, ST SM 100Mbps 30km, -10 - 70C
Artikel-Nr.:
     3421-namc015
Hersteller:
     Antaira
Herst.-Nr.:
     IMC-C100-ST-S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Unmanaged Compact Industrial 1x 10/100Tx, ST SM 100Mbps 30km 12 - 48VDC 2,7W, -10 - 70CDie IMC-C100-XX Serie von Antaira Technologies bietet kompakte IP30 eingestufte Ethernet-zu-Glasfaser-Medienkonverter mit einem 10/100TX-Ethernet-Anschluss und einer festen Glasfaserschnittstelle, die je nach Modell ST- oder SC-Anschlüsse unterstützt. Es gibt Multimode- und Single-Mode-Modelle zur Unterstützung von Anwendungen mit einer Vielzahl von Glasfaserdistanzen und -typen. Es ist konzipiert, industrielle Anwendungen zu erfüllen, die eine Distanzverlängerung per Glasfaser benötigen und das bei minimalem Platzbedarf.Die IMC-C100-XX Serie verfügt über integrierte „Link Fault Pass Through“ (LFP) und „Far End Fault“ (FEF) Funktion mit redundanten 12 ~ 48VDC-Stromeingängen mit Verpolungs- und Überlastschutz. Diese Produktreihe unterstützt Ausrichtungen mit DIN-Schienen- und Wandmontage und bietet Modelle mit verschiedenen Betriebstemperaturbereichen (STD: -10°C bis 70°C und EOT: -40°C bis 80°C).Features100Mbps und 30km Reichweite1x 10/100Tx Fast Ethernet1x 100Fx ST-Anschluss (Single-Mode) RJ45 Port Support Auto MDI/MDI-X FunktionAuto Negotiation Speed, Half/Full DuplexStore-and-Forward Switching ArchitekturEingebauter Link Fault Pass Through (LFP)Eingebauter Far End Fault (FEF)Redundantes Stromversorgungsdesign mit großem EingangsspannungsbereichRedundante Leistungsaufnahme: 12 ~ 48VDCVerpolungsschutzÜberlaststromschutzDIN-Schienen oder WandmontageBetriebstemperatur: -10°C- 70°C IP30 Schutzklasse5 Jahre Garantie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 196,86*
€ 231,07*
€ 5,90*
ab € 175,26*
€ 232,17*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,79*
€ 257,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.