Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medienkonverter; ETHERNET/monomode Lichtleiter; Portanzahl: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrial Media Converter 1x 10/100Tx, ST SM 100Mbps 30km, -10 - 70C
Industrial Media Converter 1x 10/100Tx, ST SM 100Mbps 30km, -10 - 70C
Artikel-Nr.:
     2805-IMC-C100-ST-S3
Hersteller:
     ANTAIRA
Herst.-Nr.:
     IMC-C100-ST-S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Hersteller: ANTAIRA
Steckverbinder-Art: RJ45 x1;ST x1
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Metall
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 12...48V DC
Leistungsaufnahme: 2W
Äußere Abmessungen: 26x95x75mm
Schnittstelle: Ethernet
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps;10Mbps
Portanzahl: 2
Industriemodul-Typ: Medienkonverter
Herstellerserie: IMC
Modul-Art: ETHERNET/monomode Lichtleiter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ANTAIRA:
ANTAIRA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,60*
€ 227,62*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 173,34*
€ 228,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.