| |
|
| Artikel-Nr.: 340-ORA3AB Herst.-Nr.: ORA 3AB EAN/GTIN: 4045761261051 |
| | |
|
| | |
| Die Modelle der KERN ORA-AL-Serie sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer; Die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag; Der manuelle Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden, dies schließt Anwendungsfehler aus; Diese Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft. Ebenfalls zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus; Das optische System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen; Alle Modelle sind mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken ausgestattet; Im Lieferumfang enthalten: - Aufbewahrungsbox - Kalibrierlösung - ggf. Kalibrierblock - Pipette - Schraubenzieher - Reinigungstuch; Weiteres Zubehör ist optional erhältlich; Dieses Modell ist besonders geeignet zum Bestimmen des Zuckergehalts der Stammwürze von Bier im noch unvergorenen Zustand. Mit der Skala Stammwürze (spez. Gewicht) kann der Wert direkt und ohne Umrechnung abgelesen werden.; Hauptanwendungsbereiche:; - Bierbrauer ; Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,35 kg | Nettogewicht: | 0,30 kg | Verpackungshöhe: | 0,065 m | Verpackungsbreite: | 0,215 m | Verpackungstiefe: | 0,094 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 54,18* | € 71,32* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 63,81* | € 75,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,62* | € 87,28* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 75,25* | € 89,05* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,30* | € 101,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,25* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|