| |
|
| Artikel-Nr.: 340-EOB300K100XL Herst.-Nr.: EOB 300K100XL EAN/GTIN: 4045761192096 |
| | |
|
| | |
| Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert; Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung; Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig; Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Universal-Netzadapter extern im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | maximale Last: | 300 kg | Auflösung: | 0,1 kg | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 19 kg | Nettogewicht: | 17 kg | Verpackungshöhe: | 0,085 m | Verpackungsbreite: | 1,015 m | Verpackungstiefe: | 0,565 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,37* | € 349,82* | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 305,44* | € 349,85* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,48* | € 353,66* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,86* | € 358,26* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 374,13* | € 422,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|