| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-662281 Herst.-Nr.: EOB 300K100XL EAN/GTIN: 4045761192096 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900017063, Plattformwaage EOB mit Wandhalterung Die Plattformwaage hat eine einfache 4-Tasten-Bedienung und kann als Paket- und Allroundwaage eingesetzt werden. , Funktionen: Wiegen, Tarieren , Wäge-Einheiten: per Tastendruck umschaltbar , Tara-Vorabzug: für bekanntes Behältergewicht , Display: LCD mit Ziffernhöhe 25 mm, Hintergrund-Beleuchtung, Kabellänge 1,8 m, Wandhalterung , Auf Anfrage: Stativ , Wägeplatte: Edelstahl, 3 Größen , Justierprogramm (CAL): zum Einstellen der Genauigkeit, Fabrikat: Kern Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 100 g | Wägebereich: | 300 kg | Wägeplatte Edelstahl BxTxH: | 950x500x58 mm | Herstellerartikelnummer: | EOB 300K100XL | Herstellername: | Kern & Sohn GmbH | Markenname: | KERN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,49* | € 356,24* | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 306,65* | € 356,26* | | | | Lager 260 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,33* | € 360,02* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,49* | € 364,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 333,45* | € 385,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|