| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M2124 Herst.-Nr.: EOB 300K100XL EAN/GTIN: 4045761124776 |
| |
|
| | |
| Kern EOB300K100XL Paketwaage Der Klassiker unter Paket- und Veterinärwaagen!
- Wägebereich:300 kg. - Ablesbarkeit:100 g. - Linearität:200 g. - Wägefläche:94,5 x 50,5 cm. - Material Wägeplatte: Edelstahl - Kabellänge Anzeigerät:2,7 m. - Einschwingzeit: 3 s. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen PaketwaageEOB. Der Klassiker unter den Paket- und Veterinärwaagen. Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung. Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts, serienmäßig. Erschütterungsfreies Wägen: per Tastendruck wird bei unruhigen Umgebungsbedingungen oder bei Tierwägung ein stabiler Mittelwert gebildet.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,49* | € 356,24* | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 306,65* | € 356,26* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,33* | € 360,02* | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 281,49* | € 364,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 333,45* | € 385,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|