Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 390T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 390T
SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 390T
SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 390T
SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 390T
SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 390T
SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 390T
SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 390T
SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 390T
SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 390T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2775
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860111
EAN/GTIN:
     4036088027512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Chassisplatte

MultipacPRO Montageplatte, Tiefe 390 mm

CHASSIS PLATE 390D

Montageplatten sind für den Einbau schwerer Komponenten wie z.B. Trafos geeignet - Wird seitlich innen am 19"-Einschub angeschraubt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Multipac
Breiteneinheiten:
84 TE
Tiefe:
390 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Paketgewicht:
1.09 kg
Bruttogewicht:
1,09
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Montageplatte, Rack Zubehör, chassisplatte, 20860-111, 20860111, 390D, CHASSIS PLATE 390D, PLATE, CHASSIS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 24,99*
€ 33,46*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 24,96*
€ 34,01*
1
€ 8,95*
ab € 24,30*
€ 40,50*
2 Tage
49
1
Frei Haus
ab € 30,58*
€ 43,09*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 39,55*
€ 63,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.