Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVENT SCHROFF 20860-111 CHASSISPLATTE, 390D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1455918
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20860-111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Chassisplatte
Rackhöhe: -
  • Platte: Montageplatte
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Baugruppenträger und 19 Zoll-Gehäuse
  • Außenbreite - Zoll: 15.85 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 5.08 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.2 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 402.5 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Panelmaterial: Aluminium
  • Gehäusefarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Montageplatte, Rack Zubehör, chassisplatte, Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, NVENT SCHROFF, 20860-111, 1455918, 145-5918
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 24,14*
    € 33,56*
    1
    Frei Haus
    ab € 24,91*
    € 33,72*
    2
    Frei Haus
    ab € 28,28*
    € 37,74*
    1 Tag
    38
    1
    Frei Haus
    ab € 30,66*
    € 42,71*
    Lager 139
    1
    1
    € 14,99*
    ab € 39,45*
    € 63,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,68*
    € 75,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,53*
    € 73,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,00*
    € 60,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,36*
    € 56,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,74*
    € 54,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,45*
    € 46,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74273703
    ab € 2,96*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.