Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neol ePowerSwitch 8M+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neol ePowerSwitch 8M+
Neol ePowerSwitch 8M+
Neol ePowerSwitch 8M+
Neol ePowerSwitch 8M+
Neol ePowerSwitch 8M+
Neol ePowerSwitch 8M+
Neol ePowerSwitch 8M+
Neol ePowerSwitch 8M+
Neol ePowerSwitch 8M+
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1213
Hersteller:
     NEOL
Herst.-Nr.:
     EPS-8M+R3-EU
EAN/GTIN:
     3770011933143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Der ePowerSwitch 8M+ stellt eine Ausbaustufe des ePowerSwitch 4M+ dar. Er verfügt über 4 weitere Netzschalter und einen 2. Stromeingang, sodass die redundante Stromversorgung gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist das Gerät auf bis zu 40 steuerbare Netzschalter erweiterbar. Die Konfiguration und Einrichtung erfolgt komfortabel über ein Webinterface.

Der neue ePowerSwitch 8M+ bietet mit seinen erweiterten Kaskadierungsmöglichkeiten und den damit verbundenen Leistungsmerkmalen ausreichend Spielraum für größere Infrastrukturen. Insgesamt 8 IEC320-Netzschalter stehen zur Verfügung, die einzeln und als beliebige Gruppe geschaltet werden können.

Für die Verwaltung und Steuerung der Konfiguration ist das Webinterface zusätzlich über SSL abgesichert, um ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten zu können. Ein neuer highspeed RISC-Prozessor gewährleistet die stabile und schnelle Kommunikation mit dem Gerät. Das bisherige externe IO-Modul wurde in den ePowerSwitch 8XM+ integriert. Somit stehen die 8 digitalen Eingänge und die 4 digitalen Ausgänge auf der Vorderseite zur Verfügung und bieten einfache Anschlussmöglichkeiten für Sensoren, Detektoren und weitere Anwendungen.

Der doppelte xBus-Anschluss (Standard-RJ45) steht für Erweiterungen (ePowerSwitch 8XS, ePowerSwitch 1XS, Sensoren uvm.) zur Verfügung und ermöglicht sowohl eine Bus- als auch eine Stern-Topologie. Auf diese Weise ist das System auf bis zu 136 IEC320-Netzschalter erweiterbar (16 x ePowerSwitch 8XS).

Power Distribution

Jeder Netzschalter kann über IP oder eine RS232-Schnittstelle eingeschaltet, ausgeschaltet und neu gestartet werden. Dies kann über das Webinterface, einen KVM Switch, über SNMP oder ein beliebiges serielles Interface erfolgen. Sie können einzeln oder als individuell angelegte Gruppe – inklusive angeschlossener Erweiterungsgeräte – angesteuert werden. Das sequentielle Ein- bzw. Ausschalten verhindert dabei effektiv entstehende Lastspitzen innerhalb der IT-Umgebung.

Die Netzschalter sind mit extrem robusten HiAmp-Relais für hohe Einschaltströme ausgestattet. Für die Schaltvorgänge können individuelle Verzögerungen (1-255 Sekunden beim erneuten Einschalten, 1-3600 Sekunden beim Neustart) konfiguriert werden.

Anschlüsse Rückseite
2 IEC320 inputs
8 IEC320 outputs

Vorderseite
Status-LED für alle Anschlüsse
RJ45 Netzwerkanschluss
RS232-Anschluss
Reset-Switch
Doppelter xBus-Anschluss
Anschlussterminal mit 8 digitalen Eingängen und 4 digitalen Ausgängen

Monitoring
Gerätemonitoring
Der ePowerSwitch 8M+ kann bis zu 136 IP-Geräte mittels Ping- oder Scan-Kommando überwachen und bei einem Absturz automatisch eine Meldung mittels SNMP-Trap, E-Mail und Syslog senden.Wenn die überwachten IP-Geräte über den ePowerSwitch versorgt sind, können sie automatisch neu gestartet werden. Eine Kombination mit den VizioGuard-Produkten ist möglich.
Die 8 digitalen Eingänge und die 4 digitalen Ausgänge (mit separatem 12 VDC Ausgang) sind auf der Vorderseite über ein abnehmbares Terminal im Zugriff und ermöglichen die einfache und schnelle Verbindung von Sensoren und Detektoren.

Bis zu 255 Peripherigeräte können über den doppelten xBus-Anschluss verbunden und somit über Regeln für Notfallaktionen steuerbar gemacht werden.

Der ePowerSwitch 8M+ ist darüber hinaus in der Lage, Hochstrom über IP zu schalten. Jede Dreiphasen-Stromversorgung (Leistungsschütz/Schütz) kann geschaltet werden, damit Sie die volle Kontrolle und Sicherheit über Ihre Maschinen erhalten.

Umgebungsmonitoring
Über den xBus-Anschluss auf der Gerätevorderseite können bis zu 255 Sensoren und Detektoren über Standard CAT-Kabel angeschlossen werden. Die Übertragung der Signale erfolgt voll digital und ist über eine maximale Strecke von bis zu 200m möglich. Die Nutzung einer vorhandenen Kabelinfrastruktur ist problemlos gewährleistet. Die Eingänge können in definierbaren Regeln eingesetzt werden, um automatisch entsprechende Notaktionen auszulösen.

Sensoren und Detektoren können flexibel kombiniert und an jeder beliebigen Stelle im Überwachungsbereich platziert werden. Auf diese Weise ist bspw. die Optimierung einer größeren, demilitarisierten Zone (z. B. Hotspots im klimatisierten Bereich) mit einem geringen Aufwand möglich.

Über eine spezielle Funktion des Gerätes können auf einfache Weise eigene Programme für die Steuerung der Stromausgänge integriert werden. Je nach Bedarf mit oder ohne Authentifizierung.

Management

Die Verwaltung und Steuerung des Gerätes erfolgt über den integrierten Webserver komfortabel im Webbrowser. Darüber hinaus ist es möglich, Schaltbefehle über einen angeschlossenen KVM Switch oder eine Terminal Konsole zu senden.
Authentifizierung
Zur Authentifizierung benutzen alle aktuellen ePowerSwitch-Geräte einen Nonce (kryptographischer Einmalwert) und eine Hash-Funktion, damit die Zugangsdaten nicht rekonstruiert werden können. Zur vollständig verschlüsselten Übertragung aller Daten sind entsprechende Geräte im Programm verfügbar (bspw. ePowerSwitch 8XM oder VizioGuard).
Gruppierung von Netzschaltern
Die Gruppierung von Netzschaltern ermöglicht es, einen Server mit redundanter Stromversorgung oder mehre Geräte mit einem Befehl über einen Browser oder SNMP ein- bzw. auszuschalten. Mit dem ePowerSwitch 8XM+ ist es möglich, beliebige Gruppen zu bilden. Angeschlossene Erweiterungsgeräte (bspw. der ePowerSwitch 8XS) werden dabei mit erfasst und verwaltet. Die Anzahl der Netzschalter in der Gruppe ist beliebig.

Programmierbare Regeln
Bis zu 32 Regeln können konfiguriert werden, um analoge Werte und digitale Eingänge zu überwachen. Im Alarmzustand löst das Gerät vorprogrammierte Aktionen aus, die bspw. Relais und Steckdosen schalten oder E-Mails, SNMP-Traps und Syslog-Meldungen senden.

Timer und Scheduler
Über einen Timer sowie eine Scheduler-Funktion bietet das Gerät die Möglichkeit, automatisiert die Netzschalter zu bedienen. Einzelne Netzschalter aber auch Gruppen werden zu definierten Zeitpunkten ein- bzw. ausgeschaltet. Über die Scheduler-Funktion ist es weiterhin möglich, automatisch E-Mails, SNMP-Traps und Syslog-Meldungen zu senden. Durch eine Verbindung mit dem Internet ist die Option gegeben, auf entfernten ePowerSwitch-Geräten eine Aktion auszulösen.
Bezeichnungen
Allen angeschlossenen Geräten und Sensoren inkl. dem Gerät selbst können bis zu 32 Zeichen lange Bezeichnungen vergeben werden. Diese eindeutige Identifizierung vereinfacht die Programmierung von Regeln, Gruppen und den zugehörigen Aktionen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
NEOL
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP Power Switch
Lieferumfang:
Software CD, serielles Kabel
Funktion:
Steckdosen über IP schalten
Bauform:
19" Rackmount Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit:
2300 W
Max. Spannung:
230V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Schalter-Typ:
IP über LAN (RJ45-Anschluss)
Anzahl der Steckdosentöpfe:
8
Anzahl Ausgänge/Winkel:
8 x IEC320 C14, Kaltgeräte
Anordnung Ausgänge:
90°
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
2 x (3 x 1,5mm²)
Anschlussstecker:
Schutzkontakt - IEC320 C14, Kaltgeräte
Technische Besonderheiten:
Konfiguration über RS232 möglich, max. 4 Slave Einheiten
Höhe:
42 mm
Breite:
437 mm
Tiefe:
107 mm
Gewicht:
2 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
520 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
2.552 kg
Bruttogewicht:
2,552
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste, Switch Power, Switch WEB Server, IPPowerSwitch, Fernschaltsteckdose, Steckdosenleiste, Steckerleiste, IP, IPSteckdosenleisten, Steckdosen, stedoleisten, Steckdose, TCP, Epowerswitch, Switch over IP, Stromversorgung, ePowerSwitch-8M+ Master
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 633,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,75*
€ 754,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,81*
€ 743,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,18*
€ 718,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,74*
€ 700,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,14*
€ 658,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
€ 6,51*
Zubehör
ROLINE
19.08.1530
€ 10,06*
Zubehör
NEOL
EPS-8XS-EU
€ 509,10*
Zubehör
NEOL
PIR.MOV.DET
€ 74,47*
Zubehör
NEOL
LIQ.DET
€ 292,96*
Zubehör
NEOL
SMOKE.DET
€ 89,38*
Zubehör
NEOL
MAGNETIC.CON
€ 38,88*
Zubehör
NEOL
DE.TRH.SENSOR
€ 255,87*
Zubehör
NEOL
DE.T.SENSOR
€ 254,48*
Zubehör
NEOL
WD T.SENSOR
€ 253,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.