Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neol Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neol Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
Neol Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
Neol Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
Neol Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2095
Hersteller:
     NEOL
Herst.-Nr.:
     DE.TRH.SENSOR
EAN/GTIN:
     3770011933297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

Temperatur & Feuchtigkeit
Der Temperatursensor bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. In dieser Kombination stellt er ein einfaches Umweltkontrollsystem dar, das mit jedem ePowerSwitch Master oder einem VizioGuard kombiniert werden kann.

  • Digitale Übertragung
  • Inkl. Montageplatte für 19"
  • Kaskadierbar bis 200 Meter
  • Keine externe Stromversorgung
  • Standard RJ45-Kabel

Beschreibung

Umgebungsmonitoring
Die Kombination von Temperatur- und Feuchtigkeitssensor ermöglicht es, kombinierte Aktionen auszulösen oder Alarmmeldungen zu senden. In den Nachrichten (Syslog, SNMP-Traps, E-Mails) können Zustandswerte übertragen werden. Auf diese Weise ist jederzeit eine Kontrolle der Umgebungsbedingungen möglich.

Kaskadierbar
Das xBus-Interface kann kaskadiert an jedem beliebigen Punkt im Netzwerk über ein Standard-Netzwerkkabel angeschlossen werden. Über die beiden RJ45-Anschlüsse ist die Verbindung mit weiteren xBus-Peripherien möglich.

Messbereich
Temperatur: -25°C bis +60°C
Genauigkeit: +/- 0,5°C (typ) bis +25°C | +/- 1°C (max) von -10°C bis +60°C.
Luftfeuchtigkeit: 0% bis 100%, +/-3% Toleranz

Keine externe Stromversorgung
Es können bis zu 4 Sensoren direkt in Reihe mit einem ePowerSwitch Master oder einen VidioGuard verbunden werden. Weitere Sensoren lassen sich über den xBus Extender realisieren.

Einfache Installation
Die Installation und Einrichtung des xBus-Moduls ist sehr einfach und erfordert keine zusätzliche Kalibrierung. Über einen Befestigungswinkel ist die Montage an nahezu jeder beliebigen Stelle möglich.

Weitere Informationen:
Hersteller:
NEOL
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Sensor für Flüssigkeiten
Funktion:
Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Bauform:
Sensor mit Kabel
Ein/Aus-Schalter:
nein
Gewicht:
179.64 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.273 kg
Bruttogewicht:
0,273
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, Sensors, Neol, Sensoren, VisoGuard, Flüssigkeit epower, Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 255,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,87*
€ 304,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,04*
€ 303,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,18*
€ 262,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.