Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neol Temperatursensor, Modul für das Sensorkabel Wasserleckage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neol Temperatursensor, Modul für das Sensorkabel Wasserleckage
Neol Temperatursensor, Modul für das Sensorkabel Wasserleckage
Neol Temperatursensor, Modul für das Sensorkabel Wasserleckage
Artikel-Nr.:
     337-19.99.3455
Hersteller:
     NEOL
Herst.-Nr.:
     WD T.SENSOR
EAN/GTIN:
     3770011933686
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Temperaturmessumformer
Temperatursensor

Temperatursensor für alle ePowerSwitch, Master und VizioGuard-Systeme

Umgebungsmonitoring
Der Temperatursensor ermöglicht es, kombinierte Aktionen auszulösen oder Alarmmeldungen zu senden. In den Nachrichten (Syslog, SNMP-Traps, E-Mails) können Zustandswerte übertragen werden. Auf diese Weise ist jederzeit eine Kontrolle der Umgebungsbedingungen möglich.

Kaskadierbar
Das xBus-Interface kann kaskadiert an jedem beliebigen Punkt im Netzwerk über ein Standard-Netzwerkkabel angeschlossen werden. Über die beiden RJ45-Anschlüsse ist die Verbindung mit weiteren xBus-Peripherien möglich.

Messbereich
Temperatur: -25°C bis +60°C
Genauigkeit: +/- 0,5°C bis +25°C (typisch)
+/- 1°C von -10°C bis +60°C. (maximal)

Keine externe Stromversorgung
Es können bis zu 4 Sensoren direkt in Reihe mit einem ePowerSwitch Master oder einen VidioGuard verbunden werden. Weitere Sensoren lassen sich über den xBus Extender realisieren.

Einfache Installation
Die Installation und Einrichtung des xBus-Moduls ist sehr einfach und erfordert keine zusätzliche Kalibrierung. Über einen Befestigungswinkel ist die Montage an nahezu jeder beliebigen Stelle möglich.

Zuweisung von Namen
Jedem xBus-Modul können frei definierbare Namen (bis zu 32 Zeichen) über den ePowerSwitch oder den VizioGuard zugewiesen werden. Auf diese Weise ist jeder Sensor eindeutig identifizierbar.

Grafische Darstellung
Die analogen Messwerte können in einem Diagramm angezeigt und das Zeitintervall zwischen 2 Messungen flexibel festgelegt werden.

Montage
Der Sensor mit digitalem xBus-Interface ist für einen einfachen und schnellen Einbau in einem 19“ Rack vorgesehen. Um eine größtmögliche Flexibilität für die Anschlüsse zu gewährleisten, ist der Montagewinkel um jeweils 90 Grad drehbar.

Weitere Informationen:
Hersteller:
NEOL
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Sensor für Temperatur
Funktion:
Temperatursensor
Bauform:
Sensor mit Kabel
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anschlussstecker:
RJ45
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel, Sensors, Neol, Sensoren, VisoGuard, Flüssigkeit epower, Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 253,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,38*
€ 301,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,13*
€ 300,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.