Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE601T DVI HDBaseT-Lite Extender Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VE601T DVI HDBaseT-Lite Extender Transmitter
ATEN VE601T DVI HDBaseT-Lite Extender Transmitter
ATEN VE601T DVI HDBaseT-Lite Extender Transmitter
ATEN VE601T DVI HDBaseT-Lite Extender Transmitter
ATEN VE601T DVI HDBaseT-Lite Extender Transmitter
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6785
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE601T-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264643415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Extender
dvi extender aten
dvi extender

Der VE601 DVI HDBaseT-Lite Extender kann einen DVI 1080p Monitor mithilfe eines Ethernet-Kabels auf bis zu 70 m verlängern.

Diese Kombination der Technologien ATEN und HDBaseT unterstützt sogar die gemeinsame Verwendung eines 1920 x 1200-Mediums in einer Entfernung von bis zu 40 m und bietet auf diese Weise eine einfache, anpassungsfähige und kostengünstige Lösung für jede beliebige professionelle AV-Installation.

Der VE601 DVI HDBaseT-Lite Extender ist die perfekte Lösung für professionelle AV-Installationen, die Schutz gegen Videosignalstörungen erfordern, wie medizinische und militärische Einrichtungen. Mit seinem geringen Gewicht und einem Design, das die einfache Montage ermöglicht – wozu noch der rutschfeste Mechanismus zum Sperren der GS-Buchse kommt, kann der VE601 fast überall installiert werden.

Kompatible HDBaseT-Empfänger: VE601R, VE801R

  • HDBaseT Konnektivität – erweitert eine DVI 1080p Verbindung bis zu 70 Meter über ein einzelnes Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat 6 Kabel
  • DVI (3D, Deep Color); HDCP 1.4 konform
  • Überragende Videoqualität – 1920 x 1200 bei 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a); 1080p bei 60 m(Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a)
  • HDBaseT Anti-Jamming – widersteht Signalstörungen bei Übertragung von Video durch HDBaseT Technologie
  • Plug-and-Play
  • Rack-Montage möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
DVI-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 x VE601T DVI-HDBaseT-Lite-Sender 1 x 0AD6-1F05-26EG Net...
Schnittstelle:
DVI
Max. Distanz:
70 m
Max. Bandbreite:
340 MHz
Eingänge Video:
DVI
Ausgang Video:
DVI
Video-Bandbreite:
1080p bis 70m
Max. Auflösung (nom.):
1920 x 1200 bei 35m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Abmessungen (HxBxT):
91 x 56 x 24 mm
Netzteil:
Steckernetzteil
Höhe:
91 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
24 mm
Gewicht:
0.25 kg
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.438 kg
Bruttogewicht:
0,438
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung, DVIGrafikverlängerung, Sender, signage, digitalsignage, Grafikverlängerung, grafikextender, videoverlängerung, DVI, VideoExtender, DigitalSignage, monitorverlängerung, ATEN, extender, Twisted Pair, Video, Transmitter, Verstärker, DVI-Verlängerung, digital
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 43,27*
€ 57,28*
5 Tage
5
€ 1,00*
ab € 52,37*
€ 68,18*
Lager 337
Frei Haus
ab € 86,93*
€ 109,34*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,91*
€ 123,46*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,28*
€ 227,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 128,28*
Zubehör
Aten
VE801R
ab € 74,17*
Zubehör
Aten
VM3200-AT-E
ab € 10.033,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.