Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22224-E1-XL-K-C3 FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4490310
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016704436003002
EAN/GTIN:
     4026677827296
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22224-E1-XL-K-C3 FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
22224
Ausführung:
E1-XL-K/C3
Innen Ø:
120,00 mm
Außen Ø:
215,00 mm
Breite:
58,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
kegelig
Radiale Lagerluft:
C3 - höhere Lagerluft
Käfig:
Blech
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 184,68*
€ 200,25*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,14*
€ 200,25*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,54*
€ 224,48*
6 Tage
56
€ 10,00*
ab € 216,52*
€ 234,38*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 388,02*
€ 417,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,25*
€ 496,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,01*
€ 495,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,78*
€ 485,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,41*
€ 477,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,02*
€ 461,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.