Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 22224 -E1-XL-K-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-22224-E1-XL-K-C3 FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22224 -E1-XL-K-C3
EAN/GTIN:
     4026677827296
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG Pendelrollenlager 22224 -E1-XL-K-C3
Weitere Informationen:
Bohrung:
120,00 mm
Außendurchmesser:
215 mm
Breite:
58 mm
Gewicht:
8,84 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10058876;22224E1XLKC3;FAG22224;22224FAG;SCHAEFFLER22224;22224SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 184,68*
€ 200,25*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,14*
€ 200,25*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,54*
€ 224,48*
6 Tage
56
€ 10,00*
ab € 216,52*
€ 234,38*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 222,08*
€ 246,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,48*
€ 237,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.