Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20522224-E1-XL-K-C3 FAG Pendelrollenlager 22224-E1-XL-K-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014BB6_a.png
00014BB6_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20522224-E1-XL-K-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167044360030
EAN/GTIN:
     4026677827296
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 222..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12 Technische Eigenschaften: Baureihe: 222..-E1-XL-K Klasse: Pendelrollenlager Marke: FAG Masse: 8,65 kg Bohrungsdurchmesser [d]: 120 mm Außendurchmesser [D]: 215 mm Breite [B]: 58 mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 640000 N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 740000 N Grenzdrehzahl [n G]: 3650 1/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 2700 1/min Produkt_Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
215 mm
Baureihe:
222..-E1-XL-K
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
2700 1/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
120 mm
Breite [B]:
58 mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
640000 N
Grenzdrehzahl [n G]:
3650 1/min
Klasse:
Pendelrollenlager
Marke:
FAG
Masse:
8,65 kg
Produkt_Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
740000 N
Weitere Suchbegriffe: 0167044360030, 22224-E1-XL-K-C3, 20522224-E1-XL-K-C3
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 184,68*
€ 200,25*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,14*
€ 200,25*
Lager 8670
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,54*
€ 224,48*
7 Tage
56
€ 10,00*
ab € 216,52*
€ 234,38*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 222,08*
€ 246,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,54*
€ 246,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.