Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Piloten-Jacke OSLO, L, schwarz/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60361.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
  • Marke: teXXor®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Piloten-Jacke
  • Material: Polyester, Baumwolle
  • Futter Material: 100% Polyester
  • Innenweste Material: 100% Polyester (Faserpelz)
  • Wattierung in den Ärmeln: 100% Polyester
  • Größe: L
  • Farbe: schwarz/anthrazit

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
L
Farbe:
schwarz/anthrazit
Länge:
610 mm
Breite:
390 mm
Höhe:
43 mm
Marke:
teXXor®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Piloten-Jacke
Material:
Polyester, Baumwolle
Futter Material:
100% Polyester
Innenweste Material:
100% Polyester (Faserpelz)
Wattierung in den Ärmeln:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,37*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 490,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 454,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 86,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.