Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Warn-Wetterschutz-Blouson NEWARK, L, leuchtgelb/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60343.0014
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
  • Marke: 4PROTECT®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Normen: EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN 14058:2017, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
  • Produktart: Warn-Wetterschutz-Blouson
  • Material: Polyester
  • Futter Material: 100% Polyester
  • Wattierung Material: 100% Polyester
  • Größe: L
  • Farbe: leuchtgelb/grau

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
L
Farbe:
leuchtgelb/grau
Marke:
4PROTECT®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Normen:
EN ISO 13688:2013 + A1:2021, EN 14058:2017, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
Produktart:
Warn-Wetterschutz-Blouson
Material:
Polyester
Futter Material:
100% Polyester
Wattierung Material:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,34*
€ 263,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,05*
€ 260,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,59*
€ 212,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,46*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 194,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 490,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 454,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,62*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,92*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.