Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schablone für Bodenmarkierung 'Rollstuhl', aus PVC, 800 mm, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-41457
Hersteller:
     Watco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588999821
Suchbegriffe:
Rollstuhl
Schrift-Schablone
Schriftschablone
Schriftschablonen
  • Material: PVC

|
  • zur einfachen Auftragung der Farbe mit Pinsel oder Spray
  • mehrfach wiederverwendbar
  • aus qualitativ hochwertigem, strapazierfähigem PVC
  • perfekt für Parkplätze
  • nach Anwendung wieder abwischbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Material:
PVC
Produktart:
Schablonen
Weitere Suchbegriffe: schrift schablone, Parkplatzmarkierung, Bodenmarkierungsschablone, Farbschablonen, Bodenmarkierung, Symbolschablone, Farbsprühschablone, Bodenschablone, Verkehrssicherung, Schablone, E-Auto, Elektroparkplatz, Elektroauto, Watco, emobilität, e-fahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,64*
€ 193,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 153,99*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,81*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,25*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,24*
Ähnlich
Wolk
ab € 137,85*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,67*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,34*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,91*
Ähnlich
Wolk
ab € 138,07*
Ähnlich
Wolk
ab € 138,04*
Ähnlich
Wolk
ab € 138,13*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 2,35*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 2,51*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 2,43*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 26,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.