Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterstrips Actiomedic® 'Detect' für den Lebensmittelbereich, PE-Folie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pflasterstrips Actiomedic® -Detect- (v.l.: Art. 25486, 25487)
Modellbeispiel: Pflasterstrips Actiomedic® -Detect- (v.l.: Art. 25486, 25487)
Modellbeispiel: Art. 25486
Modellbeispiel: Art. 25487
Artikel-Nr.:
     328-25487
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607578
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
  • Maße (B x L): 19 x 72 mm
  • Farbe: blau
  • hypoallergen
  • Inhalt: 100 Stück, einzeln eingesiegelt
  • Mindestbestellmenge: 8 Stück (Packungen)

|
  • in den Produkten eingearbeitetes Material wird von Metalldetektoren erkannt
  • somit können die Pflaster erkannt und entfernt werden, bevor sie die Lebensmittelproduktion weiter durchlaufen
  • zusätzlich unterstützt die auffällig blaue Farbe die visuelle Erkenung und sogt für
    Qualität und Hygiene
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
PE-Folie
Eigenschaft:
detektierbar und wasserabweisend | hypoallergen
Breite:
19 mm
Länge:
72 mm
Mindestbestellmenge:
8 Stk. (Packungen)
Inhalt:
100 Stk., einzeln eingesiegelt
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 103,71*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,07*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,97*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,40*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,27*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 10,69*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,56*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,78*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,20*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 2,64*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,15*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,59*
Ähnlich
Söhngen
ab € 33,12*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 4,49*
Ähnlich
Plum
BR350005
ab € 16,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.