Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterstrips Actiomedic® 'Elastic', und 'Aquatic', Textilgewebe, Elastic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Pflasterstrips Actiomedic® (v.l.: Art. 25460, 25461)
Modellbeispiele: Pflasterstrips Actiomedic® (v.l.: Art. 25460, 25461)
Modellbeispiel: -Elastic- (Art. 25460)
Modellbeispiel: -Aquatic- (Art. 25461)
Artikel-Nr.:
     328-25460
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527607394
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
  • Maße (B x L): 19 x 72 mm
  • Farbe: hautfarbe
  • hypoallergen
  • Inhalt: 100 Stück, einzeln eingesiegelt
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück (Packungen)

|
  • Elastic: Höhe Elastizität, luftdurchlässig, maximaler Tragekomfort, auch an viel bewegten Stellen.

  • Aquatic: Wasserabweisend, atmungsaktiv und zuverlässig klebende PE-Folie.
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Textilgewebe
Modell:
Elastic
Breite:
19 mm
Länge:
72 mm
Mindestbestellmenge:
10 Stk. (Packungen)
Inhalt:
100 Stk., einzeln eingesiegelt
Farbe:
hautfarbe
Eigenschaft:
hvpoallergen
Weitere Suchbegriffe: Sensitivpflaster, pflaster-strips 19mmx72mm, hypoallergene pflaster, hypoallergene pflaster strips, Pflaster, Wundversorgung, Gramm, Medical
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 103,79*
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 4,35*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,08*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,97*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,40*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 7,27*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 10,71*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,57*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 0,77*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 1,21*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 2,64*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 3,15*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,65*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,67*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 52,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.