Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 8.8 M24x140 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 8.8 M24x140 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 8.8 M24x140 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 8.8 M24x140 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M24x140 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M24x140 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104425724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3687
EAN/GTIN:
     9002730669725
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 8.8 M24x140 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
60 mm
d1:
24 mm
DIN:
931
E:
39,98 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
15 mm
L:
140 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
36 mm
Größe:
M24x140 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m24x140 8.8 din 931, din 931, din 931 8.8, Aussensechskantschrauben, M24x140, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,042*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,352*
€ 6,36888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,262*
€ 6,26178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,012*
€ 5,96428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,882*
€ 5,80958
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,812*
€ 5,72628
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,042*
€ 4,80998
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 36
ab € 13,34*
Zubehör
k.A.
0151700002400000000001
ab € 0,3955*
Zubehör
k.A.
ab € 0,544*
Zubehör
k.A.
7090-240-00-200HV
ab € 0,3975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.