Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN127B M24 blank Federring mit glatten Enden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN127B M24 blank Federring mit glatten Enden
Produktbild zu DIN127B M24 blank Federring mit glatten Enden
Skizze zu DIN127B M24 blank Federring mit glatten Enden
Symbol zu DIN127B M24 blank Federring mit glatten Enden
Artikel-Nr.:
     3145-104442887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0151700002400000000001
EAN/GTIN:
     4001796245701
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 b
DIN127B M24 blank Federring mit glatten Enden

Enden glatt.

Weitere Informationen:
für ø:
M24
DIN:
127
d1 mind.:
24,5 mm
d2 max.:
40 mm
Form:
B
Material:
Federstahl
Oberfläche:
blank
s:
5 mm
Größe:
M24 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127, Federringe, Schraubensicherungsringe, Sprengringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3955*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,5055*
€ 0,60155
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4955*
€ 0,58965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4755*
€ 0,56585
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4655*
€ 0,55395
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3955*
€ 0,47065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.