Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 36 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1718711
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     19 36
EAN/GTIN:
     4010886840238
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
44 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,271 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
36 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Einsatzlänge:
44,5 mm
Einsatz-Ø 1:
48 mm
Einsatz-Ø 2:
38 mm
Einsatztiefe:
22,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
48 mm
Gesamthöhe [mm]:
48 mm
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 65,96*
Ähnlich
Gedore
19 34
ab € 9,96*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,49*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,40*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,71*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,09*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,42*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,73*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,22*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,19*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,74*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,13*
Ähnlich
Gedore
D 19 28
ab € 9,33*
Ähnlich
Gedore
D 19 29
ab € 9,40*
Ähnlich
Gedore
D 19 L 10
ab € 11,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.