| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101173207 Herst.-Nr.: 100561-940-405 EAN/GTIN: 7322302456204 |
| |
|
| | |
| FRISTADS Regenjacke 432 RS Farbe schwarz 44/46 (S)
PU-beschichtetes Polyester-Jersey mit abnehmbare Kapuze mit Kordelzug. Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand. Verstellbare Armabschlüsse, Ventilationsöffnungen in vorderer und hinterer Passe. Kordelzug an Unterkante, Ausweistasche, 2 Vordertaschen und Innentasche mit Knopf, Handytasche. Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1.
Weitere Informationen: | | Marke: | Fristads | Größe: | 44/46 (S) | Material: | 65% Polyester / 35% Polyurethan | Gewicht: | 200 g/m² | Norm: | EN 343 | Farbe: | schwarz | Type: | 432 RS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz, regenjacke, regenjacke gr.s, Damen, Herren, Regenbekleidung, Regenmantel, wasserabweisend |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,81* | € 73,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,06* | € 73,60* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,97* | € 90,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 65,34* | € 91,65* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 73,61* | € 93,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|