Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenjacke 100561-940 Gr. S schwarz, 65% Poly/35% Polyurethan ca. 200 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7252311203
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100561-940-S
EAN/GTIN:
     7322302456204
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

Regenjacke 100561-940

PU-beschichtetes Polyester-Jersey, ´Stretch´. Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug. Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand. Verstellbare Armabschlüsse. Ventilationsöffnungen in vorderer und hinterer Passe. Kordelzug an Unterkante. Ausweistasche. 2 Vordertaschen. Innentasche mit Knopf. Handytasche. Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 200 g/m²
Material:
100% Polyamid
Farbe:
Blau
Größe:
S
Norm:
EN 343 Klasse 3/2
Norm II:
EN 343 Klasse 3/2
Norm III:
EN 343 Klasse 3/2
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke schwarz, regenjacke, regenjacke gr.s, Regenjacke 100561-940 Gr. S schwarz 65% Poly/35% Polyurethan ca. 200 g/m², 100561-940
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,24*
€ 73,17*
8 Tage
49
€ 5,99*
ab € 56,53*
€ 73,51*
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,03*
€ 90,03*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,86*
€ 91,46*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 73,81*
€ 93,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fristads Kansas
100557-940-S
ab € 36,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.