Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Regenjacke LANDSKRONA, gelb, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5634331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4025888208085
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
PU-Jacke
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, extrem leichtes, geschmeidiges Material, dehnbar in Längs- und Querrichtung, Nähte doppelt verschweißt, verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen, im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug, elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss, Rückenventilation, Saum-Schnürzug, 2 aufgesetzte Taschen mit Patte, NORWAY®-Logo auf der rechten Taschen-Patte.
Weitere Informationen:
Material:
PU auf Polyester-Trägergewebe
Größe:
M
Farbe:
gelb
Norm:
DIN EN 343 Klasse 3/1
Gewicht:
190 g/m²
Wassersäule:
8000 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 12,92*
€ 18,25*
€ 4,90*
ab € 19,03*
€ 26,45*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 19,05*
€ 26,57*
2 Tage
56
Frei Haus
ab € 24,02*
€ 32,61*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.