Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDSKRONA PU - Regen - Jacke NORWAY EN 343, Gelb, Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDSKRONA PU - Regen - Jacke NORWAY EN 343, Gelb, Gr.M
LANDSKRONA PU - Regen - Jacke NORWAY EN 343, Gelb, Gr.M
LANDSKRONA PU - Regen - Jacke NORWAY EN 343, Gelb, Gr.M
Artikel-Nr.:
     1955-2000064810
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     26404_1
EAN/GTIN:
     4025888208085
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
PU-Jacke

LANDSKRONA, PU - Regen - Jacke, Norway

Obermaterial geprüft nach EN 343
atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
extrem leichtes, geschmeidiges Material
dehnbar in Längs- und Querrichtung
Nähte doppelt verschweißt
verdeckter Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen
im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug
elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss
Rückenventilation
Saum-Schnürzug
2 aufgesetzte Taschen mit Patte
Material: PU auf Polyester-Trägergewebe
Wassersäule: 8.000 mm
Gewicht: ca. 190 g/m²
Farbe: Gelb
Gr. M
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
26404_1
Werksnummer:
26404-1
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,850000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
1-M(50/52)
Material:
NORWAY, GELB, EN 343
Produktart:
Stretch-Jacke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 12,89*
€ 18,29*
€ 4,90*
ab € 18,95*
€ 26,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 19,11*
€ 26,35*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 23,83*
€ 32,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.