Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzkapsel M4 mit Kopfbügel (6110)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5609066
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     611001
EAN/GTIN:
     4019444008509
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
Mit Ihren großen Ohrpolstern aus viskoleastischem Schaum und einem gepolsterten Kopfbügel bieten M4 Gehörschutzkapseln höchsten Tragekomfort. Sie sind leicht und flexibel, der Anpressdruck ist optimal ausbalanciert. So sitzen die Kapselgehörschützer sicher und bequem. Die Hochglanzoberfläche sieht nicht nur gut aus, sie verhindert auch das Anhaften von Schmutz. Hochwertige Materialien, die Moldex-typische Verarbeitungsqualität und auswechselbare Ohrpolster versprechen eine lange Haltbarkeit. M4 Gehörschutzkapseln bieten eine hohe Schalldämmung von 30 dB (SNR).
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Norm:
EN 352-1:2002
Ausführung:
Kopfbügel
SNR-Wert:
30 dB
Material-Bügel:
TPE, Edelstahl
Material-Kapseln:
ABS
Material-Dichtringe:
Polyurethan, TPE-Folie
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CZ
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,56*
€ 16,31*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 14,11*
€ 16,62*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 15,12*
€ 17,98*
3 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 13,93*
€ 18,06*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,33*
€ 20,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 203,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
6220
ab € 12,79*
Ähnlich
Moldex/Metric
6120
ab € 15,57*
Ähnlich
Moldex/Metric
644101
ab € 0,45*
Ähnlich
Moldex/Metric
6115 02
ab € 4,99*
Ähnlich
Moldex/Metric
613001
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.