Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Hygieneset 6115 geeignet für Kapselgehörschützer M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moldex Hygieneset 6115 geeignet für Kapselgehörschützer M4
Moldex Hygieneset 6115 geeignet für Kapselgehörschützer M4
Moldex Hygieneset 6115 geeignet für Kapselgehörschützer M4
Moldex Hygieneset 6115 geeignet für Kapselgehörschützer M4
Artikel-Nr.:
     158-MM6115
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     6115 02
EAN/GTIN:
     4019444008875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygienesatz
Hygieneset Kapselgehörschutz
Ohrkissen
Ohrpolster
Moldex Hygieneset 6115 geeignet für Kapselgehörschützer M4
MOLDEX Hygieneset für Kapselgehörschützer

geeignet für Moldex Kapselgehörschützer

  • breite, weiche Dichtungsringe, gefüllt mit einzigartiger Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff
  • verlängert die Haltbarkeit des Kapselgehörschutzes

Inhalt: 2 Schaumstoffkissen und 2 Dichtungsringe


Weitere Informationen:
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: hygieneset kapselgehörschutz, MOLDEX
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 6,88*
13 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,98*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,53*
€ 7,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,36*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
611001
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.