| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-494061 Herst.-Nr.: 611001 EAN/GTIN: 4019444008493 |
| |
|
| | |
| Kapselgehörschützer »6110 M4« Eigenschaften : •Idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung •Kapseln mit flachem Profil •Komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau •Verwindungsfestes TPE-Kopfband •Nahtlose Verarbeitung •Leicht und flexibel •Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort •Extra große Ohrmuscheln •Griffmulden zur Größenanpassung auf dem Kopf, leicht gängige Einstellpunkte Dämmwerte: SNR = 30 Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN352-1:2002 Farbe: gelb-grün Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Kapselgehörschützer »6110 M4« | Herstellerartikelnummer: | 611001 | Herstellername: | Moldex-Metric AG & Co. KG | Markenname: | Moldex | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (40) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,61* | € 16,26* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 14,01* | € 16,57* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 15,16* | € 17,93* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,48* | € 18,01* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,27* | € 18,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 162,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|