Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundhose 2-farbig, leuchtgelb/marineblau, Gr. 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5540079
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2017102
EAN/GTIN:
     4030913031071
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Tragekomfort vom Feinsten. Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel, doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Rundbund mit Gürtelschlaufen, eingesetzte Beuteltaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Größe:
102
Farbe:
leuchtgelb/marineblau
Norm:
DIN EN 471, Klasse 2
Gewicht:
290 g/m²
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,22*
€ 35,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,54*
€ 36,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,57*
€ 36,88*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,14*
€ 39,88*
Lager 302
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,35*
€ 43,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2017030
ab € 26,33*
Ähnlich
Planam
2017066
ab € 28,97*
Ähnlich
Planam
2017106
ab € 26,33*
Ähnlich
Planam
2017110
ab € 26,27*
Ähnlich
Planam
2017024
ab € 26,33*
Ähnlich
Planam
2017025
ab € 26,46*
Ähnlich
Planam
2017026
ab € 26,32*
Ähnlich
Planam
2017027
ab € 26,23*
Ähnlich
Planam
2017028
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
2017029
ab € 26,36*
Ähnlich
Planam
2017042
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
2017044
ab € 26,44*
Ähnlich
Planam
2017046
ab € 26,46*
Ähnlich
Planam
2017048
ab € 26,28*
Ähnlich
Planam
2017050
ab € 26,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.