Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh MaxiFlex® Ultimate™ (ATG® 34-874), Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-2070905
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2440-9
EAN/GTIN:
     4792249874097
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nahtlos gestrickte Nylon-Montagehandschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächen beschichtet, vorgewaschen, waschbar bis 40°C, silikonfrei lt. Angaben des Herstellers, zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100. Diese Öko-Tex®-Standard 100 zertifizierten Handschuhe werden mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen. Auf diese Weise kann garantiert werden, dass sie sauber und frei von Rückständen sind. Der MaxiFlex® Ultimate™ enspricht den gesetzlichen Vorschriften der VO (EG) Nr. 10/2011, VO (EG) Nr. 1935/2004 Art. 3, Art. 15 und Art. 17, der §§30 und 31 - LFGB und der Bedarfsgegenständeverordnung in ihrer derzeit aktuellen Fassung und ist damit geeignet für den Umgang mit allen Arten von Lebensmitteln gem. Spezifikation. Die Handschuhe sind nicht flüssigkeitsdicht. Zusätzlich sind die Handschuhe von der Skin Health Alliance als hautfreundlich zertifiziert. Mit diesem Gütesiegel können sich die professionellen Handschuhträger darauf verlassen, dass diese Handschuhe "dermatologisch sicher" sind. DURAtech® Technologien für extrem hohe Abriebsfestigkeit von über 18.000 Zyklen. AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität. Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung. ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. 360° atmungsaktiv, hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort), exzellenter Nass- und Trockengriff, extrem lange Lebensdauer (erreicht 18.000 Zyklen im Abriebtest), gleichmäßige Nitrilverteilung im Futter, dermatologisch sicher (Öko-Tex® zertifiziert), geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln gem. Spezifikation.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau/schwarz
Beschichtung:
Nitril
Länge:
230 mm
Handschuh-Typ:
Mechanikschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4131A
Schnittschutzklasse:
A
Material Träger:
Nylon
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2051
12
€ 3,95*
ab € 2,37*
€ 2,98*
2 Tage
589
12
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,00*
3 Tage
2928
12
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 3,03*
5 Tage
156
12
€ 4,95*
ab € 2,61*
€ 3,25*
Lager 302
955
12
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 3,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 39,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371024
ab € 1,86*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2440_8
ab € 2,37*
Ähnlich
k.A.
4000371024
ab € 1,79*
Ähnlich
ATG
2440-11
ab € 2,40*
Ähnlich
ATG
2440-10
ab € 2,37*
Ähnlich
ATG
2440-7
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.