Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe MaxiFlex Ultimate 34-874 Gr.11 grau/schwarz Nyl.m.Nitril EN388 Kat.II


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4702000184
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2440-11
EAN/GTIN:
     4792249874110
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · exzellenter Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Touchscreen fähig · für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet EC 1935/2004 und LFGB · Anwendung: Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Wartung, Instandhaltung, HandwerkWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 3· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
11
Länge ca.:
250 mm
Farbe:
grau/schwarz
PSA-Kategorie:
II
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
A
Ausführung:
Strickbund, silikonfrei
Material:
Nylon m.Nitrilmikroschaum
Norm:
EN 388
Marke:
ATG
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuhe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
756
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,41*
€ 3,02*
1 Tag
938
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 3,02*
2 Tage
1452
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 3,03*
3 Tage
120
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,24*
Lager 1498
1764
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,99*
€ 3,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 44,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371026
ab € 1,87*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2440_8
ab € 2,38*
Ähnlich
ATG
2440-10
ab € 2,37*
Ähnlich
ATG
2440-7
ab € 2,43*
Ähnlich
ATG
2440-9
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.