Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MaxiFlex Handschuh Ultimate 2440-10 gr/sw Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/140/y000140j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/140/y000140j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195087910
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2440-10
EAN/GTIN:
     4792249874103
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar. MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt. Zusätzlich ist der Handschuh touchsreenfähig und zertifiziert für den Umgang mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln gem. Spezifikation.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Ultimate™
Produktverwendung:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gastronomie, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Medizintechnik, Labore, Metallverarbeitende Industrie
Handschuhgröße:
10
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
max. Waschtemperatur:
60
silikonfrei:
Ja
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018
Werkstoff:
Nylon/Spandex
Material der Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum
Farbe:
grau/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe Ultimate™
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2289
12
€ 3,95*
ab € 2,37*
€ 3,00*
2 Tage
836
12
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,01*
3 Tage
4476
12
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 3,03*
7 Tage
1325
12
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,24*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,02*
€ 4,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 12 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000371025
ab € 1,86*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2440_8
ab € 2,38*
Ähnlich
ATG
2440-11
ab € 2,40*
Ähnlich
ATG
2440-7
ab € 2,43*
Ähnlich
ATG
2440-9
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.