Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochwertiger Klebeband Abroller, 50mm, Farbe: blau & weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband Abroller
Klebeband Abroller
Abroller Klebeband
Artikel-Nr.:
     2968-KABR50
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     KABR50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller

Hochwertiger Klebeband Abroller, 50mm, Farbe: blau & weiß


Für eine zügige und unkomplizierte Verschlusslösung für Kartonagen jeder Art empfehlen wir die Verwendung unserer Handabroller für Klebeband. Unsere Abroller sind in den Breiten von 50mm und 75mm erhältlich, wodurch sie sich ideal für eine Vielzahl von Klebebandarten eignen. In der heutigen Welt des E-Commerce und des globalen Handels sind zuverlässige Verpackungslösungen von entscheidender Bedeutung. Hier kommen unsere Klebebandabroller ins Spiel – eine hochwertige Lösung für effizientes Verpacken und sicheres Verschließen Ihrer Kartonagen. Mit einem robusten Metallgehäuse, einer integrierten Ablaufbremse und einem ergonomischen Griff bieten unsere Abroller nicht nur Stabilität und Sicherheit, sondern auch Benutzerfreundlichkeit und Präzision.

  • stabiles Metallgehäuse

  • erleichtert die Arbeit im Versand

  • mit Ablaufbremse

  • ergonomischer Griff


Hochwertiges Metallgehäuse für langanhaltende Leistung:

Unsere Klebebandabroller sind aus einem besonders stabilen Metallgehäuse gefertigt, das für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit konzipiert wurde. Dieses Gehäuse gewährleistet, dass es den täglichen Anforderungen im Versandbereich standhält. Selbst in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen behalten unsere Abroller ihre Leistungsfähigkeit bei und bleiben zuverlässige Begleiter für Ihr Verpackungsteam.

Integrierte Ablaufbremse für präzises Abrollen:

Eine wichtige Eigenschaft unserer Klebebandabroller ist die integrierte Ablaufbremse. Diese innovative Technologie ermöglicht ein präzises und kontrolliertes Abrollen der Klebebänder, selbst wenn Sie besonders leichtläufiges Klebeband verwenden. Die Ablaufbremse verhindert ein ungewolltes Abwickeln und sorgt dafür, dass Sie immer die exakte Menge an Klebeband verwenden, die Sie benötigen. Dies spart nicht nur Material, sondern auch Zeit.

Ergonomischer Griff für Komfort und Sicherheit:

Der ergonomische Griff unserer Klebebandabroller ist speziell entwickelt, um die Handhabung so angenehm wie möglich zu gestalten. Der Griff liegt gut in der Hand und sorgt für eine effiziente Nutzung des Handabrollers für Klebeband. Darüber hinaus trägt er wesentlich zur Sicherheit bei, indem er möglichen Kontakt mit dem scharfen Messer verhindert. Ihre Mitarbeiter können die Abroller sicher und ohne das Risiko von Schnittverletzungen verwenden.

Leicht verständliche Anwendung:

Unsere Klebebandabroller werden manuell bedient, was bedeutet, dass Sie die volle Kontrolle über den Verschließprozess haben. Diese manuelle Steuerung ermöglicht es Ihnen, Ihre Kartonagen zeitsparend zu verschließen, ohne auf komplexe Maschinen angewiesen zu sein. Sie können das Klebeband individuell auf die gewünschten Längen abrollen und zuschneiden, was eine maximale Flexibilität bei der Verpackung Ihrer Produkte gewährleistet. Die Anwendung unserer Klebebandabroller ist denkbar einfach und unkompliziert. Alles, was Sie tun müssen, ist, das Klebeband über die Rollenaufnahme zu stülpen und es im vorderen Teil des Abrollers einzuspannen. Diese einfache Handhabung spart Zeit und erhöht die Effizienz in Ihrem Versand- und Verpackungsprozess erheblich.

Wichtig: Den Abroller nah am Karton führen:

Um sicherzustellen, dass Ihre Kartonagen langfristig und sicher verschlossen sind, empfehlen wir, den Abroller bei der Nutzung möglichst nah am Karton zu führen. Dies gewährleistet, dass das Klebeband fest und zuverlässig haftet und Ihre Produkte optimal geschützt sind. Ein enger Kontakt zwischen Abroller und Karton ist entscheidend für eine dauerhafte und sichere Versiegelung.


Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
blau & weiß
Verpackungseinheit:
1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KPACKAC5066B00
ab € 1,84*
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KPACKAC5066T00
ab € 1,86*
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KPACKAC5066W00
ab € 2,22*
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KN60200B00
ab € 7,85*
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KN70200B03
ab € 12,35*
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KPNK5050B00
ab € 2,69*
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KPPNK4866T00
ab € 2,44*
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KPPAC5066B00I
ab € 1,81*
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KPVC5066B00
ab € 3,99*
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KRPETHM50132T10
ab € 4,07*
Zubehör
Schröder Folienfabrik
K50BRUCHGEFAHR
ab € 3,41*
Zubehör
Schröder Folienfabrik
K50VORSICHT GLAS
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.