Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband 50mm x 66 lfm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pvc-klebeband
pvc-klebeband
Artikel-Nr.:
     2968-KPVC5066B00
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     KPVC5066B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband

PVC-Klebeband 50mm x 66 lfm, braun


Entdecken Sie unser hochwertiges PVC-Klebeband, hergestellt aus Polyvinylchlorid und beschichtet mit Naturkautschukkleber. Wir bieten es in der Standardabmessung von 50 mm x 66 m (Breite x Länge) in den Farben Braun und Transparent an. Dieses Klebeband ist die perfekte Lösung für eine Vielzahl von Verpackungs- und Versiegelungsaufgaben. Es ist strapazierfähig und zuverlässig, um Ihre Verpackungen sicher zu verschließen. Unser PVC-Klebeband ist ein Spitzenprodukt, das für seine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit bekannt ist. Hergestellt aus Polyvinylchlorid (PVC), einem thermoplastischen Kunststoff, und beschichtet mit Naturkautschukkleber, bietet es eine hervorragende Leistung bei verschiedenen Anwendungen.

  • für hohe Verpackungsanforderungen geeignet

  • leises Abrollgeräusch

  • hohe Reißfestigkeit

  • sehr starke Klebekraft


PVC, Ein widerstandsfähiger Thermoplast:

Die Abkürzung PVC steht für Polyvinylchlorid, einen thermoplastischen Kunststoff, der für seine Haltbarkeit und Belastbarkeit bekannt ist. PVC ist äußerst widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen und behält seine Form und Festigkeit bei. Dies macht es zur idealen Wahl für das Verschließen von Kartonagen, insbesondere wenn es um schwere oder unhandliche Güter geht.

Hohe Reißfestigkeit für sichere Versiegelung:

Unser PVC-Klebeband ist speziell entwickelt, um eine hohe Reißfestigkeit zu bieten. Dies bedeutet, dass es selbst den anspruchsvollsten Versandbedingungen standhält und Ihre Kartonagen sicher und langfristig verschlossen bleiben.

Leises Abrollgeräusch für Arbeitskomfort:

Im Vergleich zu herkömmlichen PP-Klebebändern zeichnet sich unser PVC-Klebeband durch ein leises Abrollgeräusch aus. Dies trägt zu einem angenehmen Arbeitsumfeld bei und reduziert störende Geräusche in Ihren Verpackungsprozessen. Sie können effizient und stressfrei arbeiten, ohne auf die störende Geräuschkulisse achten zu müssen.

Naturkautschukkleber, Zuverlässig und umweltfreundlich:

Unser PVC-Klebeband ist mit Naturkautschukkleber beschichtet, einem geruchsarmen Klebstoff, der aus Naturkautschuk gewonnen wird. Dieser Naturkautschukkleber ist temperaturbeständig und behält seine Klebeeigenschaften auch unter extremen Bedingungen bei. Er zeichnet sich durch eine besonders schnelle Entwicklung seiner Endklebkraft und eine hohe Scherfestigkeit aus. Dies bedeutet, dass das Klebeband sich nicht von der Oberfläche löst und Ihre Kartonagen sicher verschlossen bleiben. Dank der hohen Klebekraft von Naturkautschukkleber benötigen Sie nur wenig Klebeband, um einen Karton sicher zu verschließen. Dies führt zu Einsparungen sowohl bei Material als auch bei den Kosten. Darüber hinaus ist Naturkautschukkleber umweltfreundlich, da er aus nachhaltig gewonnenem Naturkautschuk hergestellt wird.


Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Farbe:
braun
Länge:
66 Laufmeter
Material:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk-Kleber
Verpackungseinheit:
36 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,06076* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 72 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 144 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 288 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 360 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 576 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schröder Folienfabrik
KABR50
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.