Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natron-Nassklebeband 60mm x 200 lfm, braun, 70mm Hülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
natron-Klebeband
natron-Klebeband
Artikel-Nr.:
     2968-KN60200B00
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     KN60200B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nass-Klebeband
Nassklebeband
Papier-Klebeband
Papier-Packband

Natron-Nassklebeband 60mm x 200 lfm, braun, 70mm Hülse


Unser Natron-Nassklebeband ist die perfekte Lösung für sicheres Verpacken. Dank seiner extrem hohen Klebekraft sorgt es dafür, dass Ihre Kartons und Verpackungen fest verschlossen bleiben. Die besondere Technologie dieses Klebebands erfordert das Anfeuchten der Rolleninnenseite, weshalb es als Natron-Nassklebeband bekannt ist. Erhältlich in einer Standardbreite von 60 mm und einer Länge von 200m, ist es die ideale Wahl für Ihre Verpackungsanforderungen. Verlassen Sie sich auf die Stärke unseres Natron-Nassklebebands, um Ihre Produkte sicher und geschützt zu halten. Natron-Nassklebeband ist ein zuverlässiges und umweltfreundliches Klebeband, welches schwere Kartonagen sicher verschließt. Hergestellt aus hochwertigem Kraftpapier und pflanzlichem Leim, bietet es eine bemerkenswerte Festigkeit und haftet fest auf Kartonoberflächen, um einen sicheren Verschluss zu gewährleisten.

  • Qualitätsklebeband aus reißfestem Kraftpapier

  • klebt durch anfeuchten der Rolleninnenseite

  • schnell haftend


Natron-Nassklebeband einfach erklärt:

Das Besondere an unserem Natron-Nassklebeband ist die Art und Weise, wie es aktiviert wird. Durch Anfeuchten der Rolleninnenseite wird der Kleber aktiviert, wodurch nach dem Trocknen ein starker Verbund zwischen dem Klebeband und dem Karton entsteht. Dieser Prozess sorgt für eine zuverlässige Versiegelung, die selbst schweren Belastungen standhält.

Empfohlene Anwendung mit einem Klebestreifengeber:

Um das Anfeuchten des Klebebands so einfach wie möglich zu gestalten, empfehlen wir die Verwendung eines Klebestreifengebers oder -spenders. Dieses praktische Werkzeug ermöglicht eine gleichmäßige und effiziente Anfeuchtung, was die Handhabung des Natron-Nassklebebands erleichtert. So sparen Sie Zeit und sorgen für einen reibungslosen Verpackungsprozess.

Umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Klebebändern:

Unser Natron-Nassklebeband ist nicht nur robust, sondern auch umweltfreundlich. Es besteht aus Kraftpapier, das hauptsächlich aus Zellstoffasern hergestellt wird. Diese Materialwahl macht es zu einer nachhaltigen Alternative zu herkömmlichen Klebebändern, die oft auf Kunststoffbasis sind. Wenn Sie umweltbewusst handeln und gleichzeitig eine starke Versiegelung benötigen, ist unser Natron-Nassklebeband die perfekte Wahl.

Perfekt für schwere Kartonagen:

Schwere Kartonagen können dank Natron-Nassklebebändern sicher und langfristig verschlossen werden. Es gibt selbst bei schweren Lasten nicht nach und stellt sicher, dass Ihre Verpackungen während des Transports und der Lagerung verschlossen bleiben. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie wertvolle oder empfindliche Güter versenden.


Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Farbe:
braun
Länge:
200 Laufmeter
Material:
Kraftpapier
Verpackungseinheit:
12 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
1 Stück enthält 200 Meter (ab € 0,03895* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 96 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 192 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
KN70200B03
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.