Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitztüten, Cellulose 17 cm x 17 cm x 24 cm weiss Füllinhalt 100 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spitztüten, Cellulose 17 cm x 17 cm x 24 cm weiss Füllinhalt 100 g
Spitztüten, Cellulose 17 cm x 17 cm x 24 cm weiss Füllinhalt 100 g
Artikel-Nr.:
     2909-4002911122778
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12277
EAN/GTIN:
     4002911122778
Suchbegriffe:
Obstspitz-Tüten
Obstspitztüten
Spitz-Tüten
Spitztüten
1000 Spitztüten, Cellulose 17 cm x 17 cm x 24 cm weiss Füllinhalt 100 g

Weiße Spitztüten

- Füllinhalt: 100 gr.
- Material: Cellulose, Papier
- Abmessungen: 17 x 17 x 24 cm
- nicht gefädelt
-

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
17 cm
Breite:
17 cm
Gewicht:
1,4
Material:
Papier, Cellulose
Materialdicke:
40 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
10
Breite der Einzelpackung:
18
Tiefe der Einzelpackung:
18
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1412,2
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: papstar spitztüten, obstspitztüten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
€ 4,95*
ab € 12,49*
€ 16,74*
Lager 2909
20
€ 4,99*
ab € 17,25*
€ 17,25*
9 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 12,54*
€ 18,07*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,34*
€ 36,24*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 46,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,01725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.