Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitztüten, Cellulose 17 cm x 17 cm x 24 cm weiss Füllinhalt 100 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spitztüten, Cellulose 17 cm x 17 cm x 24 cm weiss Füllinhalt 100 g
Spitztüten, Cellulose 17 cm x 17 cm x 24 cm weiss Füllinhalt 100 g
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911122778
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12277
EAN/GTIN:
     4002911122778
Suchbegriffe:
Obstspitz-Tüten
Obstspitztüten
Spitz-Tüten
Spitztüten
1000 Spitztüten, Cellulose 17 cm x 17 cm x 24 cm weiss Füllinhalt 100 g

Weiße Spitztüten

- Füllinhalt: 100 gr.
- Material: Cellulose, Papier
- Abmessungen: 17 x 17 x 24 cm
- nicht gefädelt
-

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
17 cm
Breite:
17 cm
Gewicht:
1,4
Material:
Papier, Cellulose
Materialdicke:
40 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
10
Breite der Einzelpackung:
18
Tiefe der Einzelpackung:
18
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1412,2
Professional:
Professional Produkt
Weitere Suchbegriffe: papstar spitztüten, obstspitztüten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,68*
€ 19,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,56*
€ 18,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,39*
€ 18,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.