Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2203 Herst.-Nr.: 12277 EAN/GTIN: 4002911122778 |
| |
|
| | |
| 1000 Spitztüten, Cellulose 17 cm x 17 cm x 24 cm weiss Füllinhalt 100 g von PAPSTAR Weiße Spitztüten, Füllinhalt: 100 gr. , Material: Cellulose, Papier, Abmessungen: 17 x 17 x 24 cm, nicht gefädelt,
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 10 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 18 cm | Gewicht: | 1.33 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,55* | € 16,57* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 17,25* | € 17,25* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 12,54* | € 17,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,30* | € 35,95* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,15* | € 46,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01255* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|