Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband 13 mm Rolle per 1100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyesterband 13 mm Rolle per 1100 m
Polyesterband 13 mm Rolle per 1100 m
Polyesterband 13 mm Rolle per 1100 m
Polyesterband 13 mm Rolle per 1100 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030198304990
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     DVE4030198304990
EAN/GTIN:
     4030198304990
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Polyester-Kraftband verleimt - Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden - Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet - Textilband ist schmiegsam und passt sich immer dem Transportgut an - gleichgültig ob es Kanten, Rundungen oder unregelmäßige Körper sind- Bandbreite 13 mm - Rollenlänge 1100 m
Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Rollenlänge:
1100 m
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Textil-Umreifungsband, Textilumreifungsband, Umreifungsbänder Textil, Automatenband, Umreifungsband, kunststoffumreifungsband automatenband 13 mm, kunststoff umreifungsband, textilumreifungsband 13mm, Abroller, für, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, Polyester-Kraftbänder, Polyesterbänder, Umreifungsbänder, Umreifungsgeräte, und, Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
31
pro Stück
€ 4,79*
ab € 55,79*
€ 71,02*
3 Tage
36
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,60*
€ 71,06*
2 Tage
38
pro Stück
€ 4,95*
ab € 55,77*
€ 71,34*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,49*
€ 71,94*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 67,28*
€ 85,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
1 Stück enthält 1.100 Meter (ab € 0,06117* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17410
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.