Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratenwender, mit Kunststoffgriff schwarz, Schaufel 15,5 x 5,2 cm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratenwender, mit Kunststoffgriff schwarz, Schaufel 15,5 x 5,2 cm, Edelstahl
Bratenwender, mit Kunststoffgriff schwarz, Schaufel 15,5 x 5,2 cm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-400-175
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4058/115
EAN/GTIN:
     4003625405805
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel

Bratenwender, mit Kunststoffgriff schwarz, Schaufel 15,5 x 5,2 cm, Edelstahl 18/10


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
28 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 6,02*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,03*
€ 6,20*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,38*
€ 8,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
4170/115
ab € 5,46*
Sonstiges
Contacto Bander
4062/350
ab € 5,61*
Sonstiges
Contacto Bander
1886/380
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.