Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratenwender perforiert, aus starrem Edelstahl 18/0, seidenmatt poliert, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratenwender perforiert, aus starrem Edelstahl 18/0, seidenmatt poliert, mit
Bratenwender perforiert, aus starrem Edelstahl 18/0, seidenmatt poliert, mit
Artikel-Nr.:
     2813-411-209
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4062/350
EAN/GTIN:
     4003625406208
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel

Bratenwender perforiert, aus starrem Edelstahl 18/0, seidenmatt poliert, mit ABS-Griff, 7 mm Lochung, stark angewinkeltes
Blatt, extra schwere Qualität Spatelmaß: 20 cm x 7,5 cm, Gesamtlänge: 40 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.24 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,33*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,66*
€ 8,40*
8 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,33*
€ 12,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
4058/115
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.