Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratenwender aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, starres Blatt, mit schwarzem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratenwender aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, starres Blatt, mit schwarzem
Bratenwender aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, starres Blatt, mit schwarzem
Artikel-Nr.:
     2813-386-207
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     4170/115
EAN/GTIN:
     4003625417006
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel

Bratenwender aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, starres Blatt, mit schwarzem Griff aus ABS Spatelmaß: 12 cm x 9 cm, Gesamtlänge: 28
cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,46*
€ 8,21*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,62*
€ 8,44*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,28*
€ 12,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
4058/115
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.