Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Standtrockner Pegasus 180 Solid Der Standtrockner Pegasus Comfort ist


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leifheit Standtrockner Pegasus 180 Solid Der Standtrockner Pegasus Comfort ist
Leifheit Standtrockner Pegasus 180 Solid Der Standtrockner Pegasus Comfort ist
Leifheit Standtrockner Pegasus 180 Solid Der Standtrockner Pegasus Comfort ist
Leifheit Standtrockner Pegasus 180 Solid Der Standtrockner Pegasus Comfort ist
Leifheit Standtrockner Pegasus 180 Solid Der Standtrockner Pegasus Comfort ist
Leifheit Standtrockner Pegasus 180 Solid Der Standtrockner Pegasus Comfort ist
Artikel-Nr.:
     2813-375-1417
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     81514
EAN/GTIN:
     4006501815149
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäscheständer leifheit

Leifheit Standtrockner Pegasus 180 Solid
Der Standtrockner Pegasus Comfort ist ideal für lange Wäschestücke. Er weist parallele Standbeine und einige Kleiderhalter auf.

Weitere Informationen:
Länge:
95 cm
Breite:
66 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
4.33 kg
Volumen:
0.04 Liter
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 31,68*
€ 39,74*
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,50*
€ 45,42*
5 Tage
14
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 37,93*
€ 47,09*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 70,77*
€ 86,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 136,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
83056
ab € 13,62*
Zubehör
Leifheit
83306
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.