Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIFHEIT Pegasus 180 Classic Standregal Blau - Weiß (81514)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leifheit Pegasus 180 Classic Wäscheständer Blau, Weiß
Leifheit Pegasus 180 Classic Wäscheständer Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-6290698
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     81514
EAN/GTIN:
     4006501815149
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäscheständer leifheit

Produkttext

Der Standtrockner Pegasus 180 Classic besitzt alles, was ein mobiler Trockenplatz braucht: Stabile Standbeine, die auch bei Wind sicher stehen. Sehr viel Trockenplatz dank 18 Meter Leinenlänge und seitliche, ausklappbare Flügel, die sich mit ihrer Höhe von 105 cm für längere Wäschestücke eignen. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Kleinteilehalter für das Aufhängen von Socken ohne Klammern.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Standregal
Faltbar  Ja
Produktfarbe  Blau, Weiß
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  105 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Typ:
Standregal
Faltbar:
Ja
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Höhe:
105 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer, leifheit, 259021, 81514, pegasus, drying, rack, standtrockner, classic, standregal, blau, weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 31,68*
€ 39,74*
14 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,50*
€ 45,42*
5 Tage
14
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 37,93*
€ 47,09*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 70,77*
€ 86,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
83056
ab € 13,62*
Zubehör
Leifheit
83306
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.