Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Classic 70 Wand-Rack Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Classic 70 Wand-Rack Blau, Weiß
Leifheit Classic 70 Wand-Rack Blau, Weiß
Leifheit Classic 70 Wand-Rack Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30944956
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     83056
EAN/GTIN:
     4006501830562
Der ideale Helfer, um selbst auf dem kleinsten Balkon die Wäsche an der frischen Luft zu trocknen. Der Leifheit Hängetrockner Classic 70 ist komplett ohne Bohren, Schmutz und Staub mit einem Handgriff im Einsatz. Einfach über die Balkonbrüstung hängen, fertig. Der Hängetrockner bietet der Wäsche einen Platz von sieben Meter zum trocknen. Damit er stabil hängt, lassen sich die Halterungen auf die Breite der Balkonbrüstung befestigen. Perfekt angepasst aufs Outdoor-Trocknen ist die Qualität der Materialien: Die Trockenstäbe sind absolut UV-beständig und mit einer Antislip-Ummantelung geschützt. So bleibt die Wäsche auch bei leichtem Wind sicher hängen. Nach dem Trocknen einfach Trockenstäbe und Aufhängungen einklappen und schon verschwindet der Hängetrockner Classic 70 in der kleinsten Ecke.

Leifheit Hängetrockner Classic 70 für das Balkongeländer

Der Classic 70 Hängetrockner von Leifheit lässt sich einfach über das Balkongeländer hängen. Ohne zu bohren und mit nur einem Handgriff findet der platzsparende Wäschetrockner sicheren Halt. Mit sieben Meter Trockenfläche bietet der Classic 70 selbst auf kleinstem Raum Platz, um die Wäsche an der frischen Luft trocknen.

Passt der Classic 70 Hängetrockner nur an das Balkongeländer?

Der Leifheit Hängetrockner Classic 70 lässt sich dank der variablen Befestigungsbreite vielseitig einsetzen. Alle Geländer, Balken und Stangen mit einer Breite von ein bis neun Zentimeter können zum Aufhängen des platzsparenden Wäschetrockners verwendet werden. Dazu werden einfach die blauen Griffe des Hängetrockners umgesteckt. Im Innenraum bieten sich Heizkörper an, um den Hängetrockner Classic 70 zu befestigen. 48 x 76 Zentimeter misst der kompakte Wäschetrockner, der sich nach dem Gebrauch einfach zusammenklappen lässt.

Leifheit Hängetrockner – wetterfest und windsicher

Dank der antislip-ummantelten Trockenstäbe hängt die Wäsche sicher und rutschfest, am platzsparenden Wäschetrockner. Die weißen Trockenstäbe sind UV-beständig und wetterbeständig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wand-Rack
Produktfarbe
Blau, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
83100
ab € 27,81*
Zubehör
Leifheit
81570
ab € 21,42*
Zubehör
Leifheit
81514
ab € 31,68*
Zubehör
Leifheit
81650
ab € 63,90*
Zubehör
Leifheit
081510
ab € 36,23*
Zubehör
Leifheit
81516
ab € 42,12*
Zubehör
Leifheit
81540
ab € 26,30*
Zubehör
Leifheit
81413
ab € 29,07*
Zubehör
Leifheit
83040
ab € 25,59*
Zubehör
Leifheit
081435
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.