Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2358 Gr.8 weiß/gelb EN420/EN388 PSA II


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041219595
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2358-8
EAN/GTIN:
     4031301052555
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Polyester-Strickgewebe · ¾ Nitril-Beschichtung · gelb · STANDARD-Qualität · Strickbund · Materialstärke: ca. 0,20 mm · ca. 13 Gauge (= 1,828 mm). Angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit auch bei Nässe. Hohe Flexibilität und gute Passform. Geeignet im Umgang mit Ölen und Schmiermittel. Gute Abriebfestigkeit. · Einsatzgebiete: Arbeiten mit hohen Anforderungen an den Abrieb, speziell für den Umgang mit rauen, scheuernden Materialien, z. B. im Bauhandwerk und Handwerk allgemein, grobe Montagearbeiten, Straßen- und Landschaftsbau, Entsorgung und Recycling

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 2
· Stichfestigkeit: 2
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 0,2mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 100% Polyester, Beschichtung: Nitril (¾-beschichtet)
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
weiß/gelb
Material:
100% Polyester m.Nitril
Norm:
EN420/EN388
Ausführung:
3/4 Nitril-Beschichtung
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,45*
7 Tage
60
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,48*
€ 8,54004*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,04*
€ 19,94004*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,94004*
€ 23,72865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,36008*
€ 19,4685
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,17* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.