| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018801017 Herst.-Nr.: 2358_8 EAN/GTIN: 4031301052555 |
| |
|
| | |
| Material100% Polyester mit Nitril-BeschichtungFarbeweiß/gelbNormenPSA-Kategorie 2 (Schutz vor mittleren Risiken) EN 388 - Schutz gegen Mechanische RisikenGröße(n)7-11Verpackungseinheit144Eigenschaften gute Abriebfestigkeit, trotzdem flexibel sehr gute Passform guter TragekomfortEinsatzgebieteideal für leichte bis mittelschwere Arbeiten in trockener oder feuchter Umgebung, wie z. B. in der Automobilindustrie und -zulieferung, Sortier- und Verpackungsarbeiten, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Montagearbeiten, Wartung und Instandsetzung, Lagerhaltung, Transport und Logistik u.v.m. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2358_8 | Werksnummer: | 2358-8 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß/gelb | Groesse: | 8 | Material: | Polyester | Produktart: | Polyester-Strickhandschuhe NITRIL BESCHI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,70* | € 2,45* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 6,49008* | € 8,54004* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 14,05008* | € 19,91004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,54084* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 102,48048* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|